Stupňovitý vrták 4-12/1mm-1ks

Č. pol.: 48899301
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
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48899301
EAN/GTIN 045242342532
Číslo výrobcu 48899301
Číslo L L00800 2299

Popis

Popis:

  • Stupňovité vrtáky jsou ideální pro vrtání do následujících materiálů: - legované a nelegované plechy, profily a trubky
  • - Měď, mosaz a hliník
  • - nerezová ocel
  • - plasty
  • - Maximální tloušťka materiálu 4 mm
  • - Pro zvýšení životnosti nástroje se doporučuje používat chladicí kapalinu
  • - Elektrikáři: Vrtání panelů a rozváděčů pro instalaci kabelů
  • - SHK: Přístupové otvory v potrubí a kanálech
  • - Obráběči kovů: vrtání různých průměrů a zvětšování otvorů
  • - Automobilový průmysl: otvory pro instalaci kabelů (mobilní telefony, antény, pokládka kabelů)
  • - Údržba: různé aplikace
  • Schodišťové vrtáky šetří náklady ve srovnání s běžnými vrtáky: - jeden vrták pro různé průměry
  • - optimální řešení pro zvětšení otvorů
  • - Jsou odolnější proti rozbití než standardní vrtáky do kovu
  • - Snadné centrování
  • - Čisté otvory bez otřepů
  • Vrtání do plastu bez třísek
  • Výhody vrtáku MILWAUKEE™
  • Vrtání, vrtání a odstraňování otřepů v jednom kroku
  • Vrtací hrot RAPID STRIKE® pro snadnější středění
  • Speciální vrtací hrot a speciální geometrie kroku umožňují vrtání bez třísek
  • Snížené riziko zaseknutí při vysokých otáčkách
  • Optimalizovaná geometrie 2 spirál s naostřenými hranami pro až 2x rychlejší postup vrtání
  • Vyrobeno ze speciální oceli s černým oxidovým povlakem pro až 4x delší životnost
  • Optimalizováno pro použití s akumulátorovým nářadím
  • Laserové značení průměrů
  • Každý krok je zpětně broušený pro optimální posuv vrtáku a automatické odstraňování otřepů
  • Stojka se 3 upínacími plochami pro bezpečné uchycení ve sklíčidle a optimální přenos síly

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 4 až 12 mm, krok 1 mm - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka