Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-TiN 3,0 mm-2ks

Č. pol.: 48894763
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
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 48894763
    EAN/GTIN 045242506866
    Číslo výrobcu 48894763
    Číslo L L00800 607

    Popis

    Popis:

    • Nárazuvzdorné vrtáky do kovu s 1/4 šestihranným uchycením optimalizované pro akumulátorové příklepové utahováky
    • Titanový povlak pro nižší tvorbu tepla, a proto jsou vhodné pro vyšší rychlosti vrtání
    • Vrtací hrot QUAD EDGE®: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 břitů: 135° křížový řez pro snadnější středění, není nutné středicí razidlo
    • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro snížení tvorby tepla a delší životnost nástroje
    • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a snížení tvorby tepla
    • Inovativní jádro: vrtací jádro zesílené směrem ke stopce pro delší životnost spirály

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 23
    • Obsah balení: 2
    • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 3 mm - 2 ks

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka