Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-G RED HEX Titan 1/4″, 7,5 x 110 mm

Č. pol.: 48894718
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS-G
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
Menovité -⌀ DC 7,5 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS-G
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 48894718
EAN/GTIN 045242501687
Číslo výrobcu 48894718
Číslo L L01850 176
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Rázově odolné vrtáky do kovu s 1/4˝ šestihranem optimalizované pro akumulátorové rázové utahováky
  • Titanový povlak pro nižší produkci tepla, a proto je vhodný pro vyšší rychlosti vrtání
  • Vrtací hrot QUAD EDGE™: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 řezných hran: 135° křížový řez pro snadnější středění, bez nutnosti středicího úderu
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky, které se méně zahřívají a prodlužují životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a nižší produkci tepla
  • Inovativní jádro: zesílené vrtací jádro směrem ke stopce pro delší životnost spirály

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 67
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 7,5 mm - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka