Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-G RED HEX titan 1/4″, 6,5 x 107 mm

Č. pol.: 48894715
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
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48894715
EAN/GTIN 045242501656
Číslo výrobcu 48894715

Popis

Popis:

  • Rázově odolné vrtáky do kovu s 1/4˝ šestihranem optimalizované pro akumulátorové rázové utahováky
  • Titanový povlak pro nižší produkci tepla, a proto je vhodný pro vyšší rychlosti vrtání
  • Vrtací hrot QUAD EDGE™: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 řezných hran: 135° křížový řez pro snadnější středění, bez nutnosti středicího úderu
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro nižší produkci tepla a delší životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a nižší produkci tepla
  • Inovativní jádro: zesílené vrtací jádro směrem ke stopce pro delší životnost spirály

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 64
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 6,5 mm - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka