Vrták do kovu SHOCKWAVE HSS-TiN 5,0 mm-1ks

Č. pol.: 48894712
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48894712
EAN/GTIN 045242501632
Číslo výrobcu 48894712
Číslo L L01850 689
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorný vrták do kovu s 1/4; šestihrannou hlavicí optimalizovanou pro akumulátorové příklepové utahováky.Titanový povlak pro nižší tvorbu tepla, a proto vhodný pro vyšší rychlosti vrtání.QUAD EDGE; vrtací hrot: jedinečná kombinace 135°; křížový řez a 4 břitů: 135°; křížový řez pro snadnější středění, bez nutnosti středicího úderu
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky pro menší zahřívání a delší životnost.Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a menší zahřívání.Inovativní jádro: vrtací jádro zesílené směrem ke stopce pro delší životnost spirály

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 31
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 5 mm - 1 ks

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka