DSD-IC 135.00-148.99 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 1chodým vnitřním závitem a kazetami.

Č. pol.: 4880495
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880495
EAN/GTIN 7291075240238
Číslo výrobcu 4880495
Číslo L L24020 164

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 168 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 126 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O29
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 148.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 135 mm
  • Celková délka (OAL) 168 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka