DSD-IC 57.00-60.99 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 1chodým vnitřním závitem a kazetami.

Č. pol.: 4880485
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4880485
    EAN/GTIN 7291075240146
    Číslo výrobcu 4880485
    Číslo L L24020 156

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 118 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 49 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O20
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 60.99 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 57 mm
    • Celková délka (OAL) 118 mm
    • Délka stopky (LS) 40 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka