DSD-EC 112.00-123.99 Jednorubové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Č. pol.: 4880447
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4880447
    EAN/GTIN 7291075239966
    Číslo výrobcu 4880447
    Číslo L L24020 145

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 221 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 101 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I24
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 123.99 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 112 mm
    • Celková délka (OAL) 221 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka