DSD-EC 51.71-56.20 Jednorubové vrtací hlavy pro hluboké otvory se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Č. pol.: 4880437
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria ISCARDEEPDRILL
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4880437
    EAN/GTIN 7291075239867
    Číslo výrobcu 4880437
    Číslo L L24020 478

    Popis

    Popis:

    Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 107 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 43 mm
    • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I15
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Maximální prumer rezu (DCX) 56.2 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 51.71 mm
    • Celková délka (OAL) 107 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka