DDD-EC 65.00-66.99 Dvoutrubicové hluboké vyvrtávací hlavy se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Č. pol.: 4880226
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880226
EAN/GTIN 7291075238068
Číslo výrobcu 4880226
Číslo L L24020 392

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 159 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 52 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I14
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 66.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 65 mm
  • Celková délka (OAL) 159 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka