DDD-EC 56.21-64.99 Dvoutrubicové hluboké vyvrtávací hlavy se 4břitým vnějším závitem a kazetami

Č. pol.: 4880225
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880225
EAN/GTIN 7291075238051
Číslo výrobcu 4880225
Číslo L L24020 390

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 119 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 51 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TDO-I13
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 65 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 56.21 mm
  • Celková délka (OAL) 119 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka