DSC-IC 75.00-80.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Č. pol.: 4880195
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880195
EAN/GTIN 7291075241563
Číslo výrobcu 4880195
Číslo L L24020 17

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 205 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 65 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O23
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 80.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 75 mm
  • Celková délka (OAL) 205 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka