DSC-IC 61.00-67.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Č. pol.: 4880193
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880193
EAN/GTIN 7291075241556
Číslo výrobcu 4880193
Číslo L L24020 382

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 53 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O21
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 67.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 61 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Délka stopky (LS) 40 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka