DSC-IC 52.00-56.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Č. pol.: 4880191
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880191
EAN/GTIN 7291075241532
Číslo výrobcu 4880191
Číslo L L24020 375

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 145 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 44 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O19
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 56.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 52 mm
  • Celková délka (OAL) 145 mm
  • Délka stopky (LS) 40 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky