DSC-EC 43.01-47.00 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů se 4stupňovým vnějším závitem, průchozími otvory a kazetou

Č. pol.: 4880174
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880174
EAN/GTIN 7291075240344
Číslo výrobcu 4880174
Číslo L L24020 584

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 95 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 36 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I13
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 47 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 43.01 mm
  • Celková délka (OAL) 95 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky