DSD-E0 11.00-11.99 NOM 0 DSD-E0 8.00-8.99 NOM 2 Jednotrubové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem , s jedním pájeným břitem.

Č. pol.: 4880012
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880012
EAN/GTIN 7291075224696
Číslo výrobcu 4880012
Číslo L L24020 541

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 35,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8.6 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS004
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11 mm
  • Celková délka (OAL) 35.2 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka