Kancelářský vozík

Č. pol.: 4873
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Etážový vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4873
    EAN/GTIN 4017976048734
    Číslo výrobcu 4873

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Modulární systém: šroubovaná trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná ve světle šedé barvě RAL 7035. Police, bočnice, příčky a podélný panel z desek z odvozeného dřevěného materiálu, světle šedé barvy. 4 otočná kolečka, kolečka s pneumatikami TPE, pružná a lehká, nešpiní. Náboje s kluznými ložisky. 2 otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v rozloženém stavu, snadná montáž svépomocí. Celková délka: 810 mm, celková šířka: 385 mm, nosnost na jednu polici 50 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 150
    Výšky polic (mm): 260, 620, 980
    Využitelná délka podlahové plochy (mm): 720
    Šířka pracovní plochy (mm): 350
    Celková délka (mm): 810
    Celková šířka (mm): 385
    Celková výška (mm): 1100
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 125 x 32

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka