Kancelářský vozík

Č. pol.: 4870
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4870
EAN/GTIN 4017976048703
Číslo výrobcu 4870
Číslo L L90080 654

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Modulární systém: šroubovaná trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná světle šedou barvou RAL 7035. Police a bočnice z desek z odvozeného dřevěného materiálu, světle šedé. 4 otočná kolečka, kolečka s pneumatikami TPE, pružná a lehká, nešpiní. Náboje s kluznými ložisky. 2 otočná kolečka s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Dodává se v rozloženém stavu, snadná montáž svépomocí. Celková délka: 810 mm, celková šířka: 385 mm, nosnost na jednu polici 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Výšky polic (mm): 260, 620, 980
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 720
Šířka pracovní plochy (mm): 350
Celková délka (mm): 810
Celková šířka (mm): 385
Celková výška (mm): 1100
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka