Ochranné puzdro pre meracie puzdro pre MultiCheck Digital M18

Č. pol.: 486515 M18
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpanie závitov 2,5 mm
Závit M22×1 6g
Priemer 23,5 mm
Materiál 1.4305
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486515 M18
EAN/GTIN 4046122634910

Popis

Vhodné pro:

Základné zariadenie 486511 vel. 12 – 20, resp. meracie puzdro c. 486512 vel. 12 – 20.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka