{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | Gombíkový clánok | |
Medzinárodná veľkosť | CR2032 | |
Menovité napätie | 3 V | |
Protokol skúšky | Skúšobný protokol výrobcu | |
nabíjateľné | nie | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Series (Séria) | Závitový kaliber s viacnásobnou kontrolou | |
Dĺžka | 247 mm | |
Dĺžka (zmontovaná) | 329 mm | |
Priemer | 35 mm | |
Hmotnosť | 530 g | |
Typ výrobku | Medzný kalibračný tŕň |
Číslo položky | 486511 12-20 | |
EAN/GTIN | 4046122634453 |