Medzný závitový kaliber MultiCheck M8

Č. pol.: 486510 M8

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru; dobrá strana kalibru
Druh závitu M
Závit M8
Stúpanie závitov 1,25 mm
Odčítanie 0,5 mm
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486510 M8
EAN/GTIN 2050001060808

Popis

Prevedenie:

Podobné ako č. 486000, resp. 486100.
Robustné, drsné oceľové telo s odstupňovaným hliníkovým posuvným puzdrom na meranie a priame odčítanie hĺbky závitu do 4×D.

Výhoda:

Kontrola súladu závitového kalibra a hĺbky závitu v jednom pracovnom cykle. Časová úspora pre skúšobný cyklus až do 50 %. Jednoduchšia výmena opotrebovaných valčekových kalibrov (montážna súprava na vyžiadanie).

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

Poznámka:

MultiCheck pre normálne a jemné závity s nóniom (do odčítavania 0,1 mm) alebo s digitálnym ukazovateľom (do odčítavania 0,01 mm) vrátane dátového výstupu na požiadanie (pozri č. 486511486516).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka