Závitový kaliber Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery G1/2

Č. pol.: 486250 G1/2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 44,50 € PU (ks)
  • 24,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 228
  • Druh závitu: G

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 228
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
Tolerančné pole A
Tolerančná trieda A
Druh závitu G
Závit G1/2
⌀ závitu 20,96 mm
Chodov na palec 14
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486250 G1/2
EAN/GTIN 2050001036322

Popis

Prevedenie:

Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A.
Kalibre nepodarkov označené červenou farbou.

Norma:

DIN EN ISO 228

Poznámka:

Závitové kalibre s inými priemermi sa dodávajú na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka