Prevedenie:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Límec s fleecovou podšívkou
Provedení
Nastavitelný spodní lem s knoflíkem, Prodloužený zadní díl
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Vnitřní kapsa na suchý zip
Vložené kapsy s podšívkou
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Vnější materiál odpuzující vodu a špínu
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip
Popis:
- Zimní Hi-Vis bunda s prošívanou podšívkou z odolné, vodu a nečistoty odpuzující vnější tkaniny
- V dolní části je nastavitelná a v zadní části byla prodloužena, aby záda nebyla chladná ani při pohybu
- Na pažích, hrudi a zádech jsou plochy pro zdobení
- Bunda je certifikována podle EN proti Hi-Vis i chladu a je opravdu dobrou univerzální zimní Hi-Vis bundou
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
- Combination Certification B S - L
- Certified according to EN 342 when used with art: 1862