• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Medzný závitový kalibračný tŕň EG 6H mod., Závit: EG-M3

Č. pol.: 486180 EG-M3
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 30,50 € PU (ks)
  • 54,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 8140
  • Druh závitu: EG-M

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 8140
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru; dobrá strana kalibru
Druh závitu EG-M
Závit EG M3
Stúpanie závitov 0,5 mm
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486180 EG-M3
EAN/GTIN 2050001919151
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Prevedenie:

Závitomer na testovanie vložených závitov pre závitové vložky. Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu. Vyhotovenie podľa DIN 2279 − 2299. Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R). Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Použitie:

Pre metrické závity ISO – vložené závity, vpravo DIN 8140-2.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502 a DIN 8140.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka