Závitový kaliber Kalibračný krúžok pre správne rozmery G1/2

Č. pol.: 486150 G1/2

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 42,80 € PU (ks)
  • 23,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 228
  • Druh závitu: G

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 228
    Druh kalibru dobrá strana kalibru
    Tolerančné pole A
    Tolerančná trieda A
    Druh závitu G
    Závit G1/2
    ⌀ závitu 20,96 mm
    Chodov na palec 14
    Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 486150 G1/2
    EAN/GTIN 2050001035929

    Popis

    Prevedenie:

    Kalibračné mierky podľa DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibračné krúžky s triedou tolerancie A.

    Norma:

    DIN EN ISO 228

    Poznámka:

    Závitové kalibre s inými priemermi sa dodávajú na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka