jemný závit Kalibračný krúžok pre správne rozmery 6g 22X1,5

Č. pol.: 486110 22X1,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,80 € PU (ks)
  • 44,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M × stúpanie Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: MF

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole g
Tolerančná trieda 6g
Druh závitu MF
Závit M22
Stúpanie závitov 1,5 mm
Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486110 22X1,5
EAN/GTIN 2050001035721

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit (od 1 mm stúpania) odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu.
Vyhotovenie podľa DIN 2279 − 2299.

Použitie:

Pre metrický ISO jemný závit, vpravo DIN 13.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibre pre jemný závit s inými stúpaniami, Whitworth, trapézové, oblé, UNC, UNF a NPT závit; ľavý závit sa dodáva na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka