Závit Medzný valčekový kaliber pre otvor jadra 6H M5

Č. pol.: 486055 M5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 20,60 € PU (ks)
  • 12,30 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 13
    Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
    Kvalita 6
    Tolerančné pole H
    Tolerančná trieda 6H
    Druh závitu M
    Závit M5
    Stúpanie závitov 0,8 mm
    Druh produktu Kaliber pre správne a nepodarkové závity

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 486055 M5
    EAN/GTIN 2050002073685

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu. Vyhotovenie podľa normy DIN 2279 – 2299.
    Konštrukčný tvar podľa DIN 2245.

    Použitie:

    Pre metrické ISO závity, vpravo DIN 13.

    Norma:

    Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

    Poznámka:

    Závitové kalibre pre závity s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závity a ľavé závity sa dodávajú na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka