Závit Kalibračný krúžok pre nepodarkové rozmery 6g M18

Č. pol.: 486050 M18

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 42,80 € PU (ks)
  • 19,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 13
    Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru
    Kvalita 6
    Tolerančné pole g
    Tolerančná trieda 6g
    Druh závitu M
    Závit M18
    Stúpanie závitov 2,5 mm
    Druh produktu Závitový kalibračný krúžok pre nepodarkový rozmer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 486050 M18
    EAN/GTIN 2050001037374

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu. Vyhotovenie podľa DIN 2279 − 2299.

    Použitie:

    Pre metrické ISO závity, vpravo DIN 13.

    Norma:

    Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

    Poznámka:

    Závitové kalibre pre závity s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závity a ľavé závity sa dodávajú na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka