Závit Kaliber pre správne rozmery M42

Č. pol.: 486020 M42

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,55 € PU (ks)
  • 44,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 13
  • Druh závitu: M

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh kalibru dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole H
Tolerančná trieda 6H
Druh závitu M
Závit M42
Stúpanie závitov 4,5 mm
Druh produktu Závitový kalibračný tŕň pre správny rozmer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486020 M42
EAN/GTIN 4045197213129

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu. Vyhotovenie podľa DIN 2279 − 2299.
Tŕň na správne a nepodarkové rozmery samostatne (DIN 2240, časť 2, tvar GE).

Použitie:

Pre metrické ISO závity, vpravo DIN 13.
Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibre pre závity s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závity a ľavé závity sa dodávajú na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka