Závit Medzný kaliber M18

Č. pol.: 486000 M18

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,40 € PU (ks)
  • 54,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 13
Druh kalibru Strana nepodarkového rozmeru; dobrá strana kalibru
Kvalita 6
Tolerančné pole H
Tolerančná trieda 6H
Druh závitu M
Závit M18
Stúpanie závitov 2,5 mm
Druh produktu Závitový medzný kalibračný tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 486000 M18
EAN/GTIN 2050001691002

Popis

Prevedenie:

Brúsený prvý závit odstraňuje hrubé znečistenie na obrobku a zabraňuje predčasnému vylomeniu prvého závitu. Vyhotovenie podľa DIN 2279 − 2299.
Strana na správne a nepodarkové rozmery na jednej rukoväti (DIN 2240, časť 1, tvar R). Strana na nepodarkové rozmery označená červenou farbou.

Použitie:

Pre metrické ISO závity, vpravo DIN 13.
Trieda tolerancie 6H (do M 1,4 = 5H).

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN ISO 1502.

Poznámka:

Závitové kalibre pre závity s inými stúpaniami, Withworth, trapézové, oblé, UNC, UNF, NPT závity a ľavé závity sa dodávajú na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka