TPMX 170408R-B IC806 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Č. pol.: 4854282
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4854282
EAN/GTIN 7291075422962
Číslo výrobcu 4854282
Číslo L L24250 176

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, průměr mezikruží (IC) 10,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 10.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka