TPMX 240512R-G IC806 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Č. pol.: 4854217
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 4854217
    EAN/GTIN 7291075422924
    Číslo výrobcu 4854217
    Číslo L L24250 171

    Popis

    Popis:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 14,2 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 14.2 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.5 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka