GDH-17.50 MKT Vrtací hlavice s trojúhelníkovými břitovými destičkami se 3 břity pro třískové dělení a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4851452
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4851452
EAN/GTIN 7291075436174
Číslo výrobcu 4851452
Číslo L L24020 444

Popis

Popis:

Vrtací těleso s WSP, průměr řezu (DC) 17,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 17.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 17.5 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky