DCC-LL Pilové kotouče pro suché řezání 300x2,6x22,23 STANDARD beton

Č. pol.: 484996
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484996
EAN/GTIN 9003174849964
Číslo výrobcu 484996

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: KRUHOVÝ PRODEJ C3W DIAMANT
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: 40 - 2,6 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,6 x 22,23 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 2,6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 30
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Přesvědčivý výkon a odolnost.
  • Spolehlivá kvalita.

Použitie:

  • For machining concrete, green concrete, screed, asphalt, masonry plaster and sandstone
  • Suitable for all common cut-off machines
  • For cutting abrasive materials

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka