GD-DH 13.00-M25-25D-06 Hluboké vrtáky pro dvoubřité břitové destičky s geometrií odlamovače třísek a stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Č. pol.: 4847320
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4847320
EAN/GTIN 7291075400816
Číslo výrobcu 4847320
Číslo L L24020 605

Popis

Popis:

Vrtáky s WSP, průměr řezu (DC) 13 mm, pracovní délka (LU) 339,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Funkcní délka (LF) 373 mm
  • Skupina délek 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LOGT 06
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 339.8 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka