Medzný kaliber drážok hriadeľov E

Č. pol.: 484409 E

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 16,15 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Menovitý rozmer 17,000 mm - 20,999 mm
Tolerančné pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalita 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Druh produktu Medzné hriadeľové drážkové meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484409 E
EAN/GTIN 2050002070981

Popis

Prevedenie:

Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s prídavkom opotrebovania podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.
Medzný kaliber drážok hriadeľov s medzirozmerom a prispôsobením ISO, napr. č. 484409, veľ. 15,8 M6 alebo číselnou toleranciou, napr. 484409, veľ. 41,04 +0,01/-0,02.

Použitie:

Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.

Poznámka:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadajte polohu tolerančného poľa (A – ZC) a základný stupeň tolerancie (7 – 13) alebo číselnú toleranciu. Kalibre pre základný stupeň tolerancie 6 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka