Medzný kaliber drážok hriadeľov 3

Č. pol.: 484406 3

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 12,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý rozmer Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN EN ISO 1938-1
    Menovitý rozmer 3 mm
    Tolerančné pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Kvalita 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Materiál kalená ocel
    Druh produktu Medzné hriadeľové drážkové meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 484406 3
    EAN/GTIN 2050001063137

    Popis

    Prevedenie:

    Medzné kalibre drážok hriadeľov s dobrými a zlými dielmi. Strana dobrých dielov s prídavkom opotrebovania podľa DIN 7164. Meracia hlava z tvrdenej ocele.
    Medzné kalibračné tŕne pre ISO polohy tolerančného poľa A − ZC v základných stupňoch tolerancie 7 − 13. Pri objednávke uveďte menovitý rozmer, polohu tolerančného pásma a základnú triedu tolerancie alebo triedu tolerancie; napr. č. 484406 veľkosť 10M6.

    Použitie:

    Na kontrolu plochého uloženia napr. drážok.

    Norma:

    Tolerancie a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7164.

    Poznámka:

    Definujte požadovanú triedu tolerancie. Pri objednávke zadajte polohu tolerančného poľa (A − ZC) a základný stupeň tolerancie (7 − 13), napr. č. 484406 veľ. 10M6. Kaliber medznej drážky hriadeľa s medzirozmerom a všetky menovité rozmery s číselnou toleranciou pozri č. 484409; 484411.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka