{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231 | |
Druh kalibru | kontrolný kaliber; dobrá strana kalibru | |
Tolerančné pole | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Kvalita | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Menovitý rozmer | 100 mm - 109,999 mm | |
Materiál | Kalibračná oceľ | |
Druh produktu | Medzný strmeňový kaliber |
Číslo položky | 484227 A | |
EAN/GTIN | 2050002077607 |