Medzný strmeňový kaliber G

Č. pol.: 484223 G

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 20,30 € PU (ks)
  • 29,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Druh kalibru dobrá strana kalibru; Strana nepodarkového rozmeru
Tolerančné pole a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kvalita 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Menovitý rozmer 23,000 mm - 27,999 mm
Materiál Kalibracná ocel
Druh produktu Medzný strmeňový kaliber

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484223 G
EAN/GTIN 2050001936967

Popis

Prevedenie:

Obojstranný medzný strmeňový kaliber vyrobený z prvotriednej meracej ocele, kalený, odľahčený, brúsený a jemne lapovaný. Strana dobrých dielov s prídavkom na opotrebovanie podľa DIN 7163.
Medzný strmeňový kaliber s triedou tolerancie ISO, napr. 484223 veľ. 15,8 m6 alebo číselnou toleranciou, napr. 484223 veľ. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Pre ISO polohy tolerančného poľa a − zc v základných stupňoch tolerancie 6 − 13.

Použitie:

Na testovanie hriadeľov na úpravu vôle, prechodu alebo prídavku.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7163.

Poznámka:

Definujte požadovanú triedu tolerancie. V prípade objednávky uveďte polohu tolerančného poľa (a – zc) a základný stupeň tolerancie (6 – 13) alebo číselnú toleranciu. Kalibre pre základný stupeň tolerancie 5 a jemnejšie tolerancie možné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka