Medzný strmeňový kaliber A

Č. pol.: 484223 A

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,50 € PU (ks)
  • 28,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Druh kalibru dobrá strana kalibru; Strana nepodarkového rozmeru
Tolerančné pole a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Kvalita 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Menovitý rozmer 3,000 mm - 5,999 mm
Materiál Kalibracná ocel
Druh produktu Medzný strmeňový kaliber

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484223 A
EAN/GTIN 2050001936905

Popis

Prevedenie:

Obojstranný medzný strmeňový kaliber vyrobený z prvotriednej meracej ocele, kalený, odľahčený, brúsený a jemne lapovaný. Strana dobrých dielov s prídavkom na opotrebovanie podľa DIN 7163.
Medzný strmeňový kaliber s medzirozmerom a ISO triedou tolerancie, napr. č. 484223 veľ. 15,8 m6

Použitie:

Na testovanie hriadeľov na úpravu vôle, prechodu alebo prídavku.

Norma:

Tolerancie a rozmery podľa DIN EN ISO 1938-1 a DIN 7163.

Poznámka:

Definujte požadované toleranční třídy. Při objednávání uveďte polohu tolerančního pole (a – zc) a základní toleranční stupně (6– 13) nebo číselnou toleranci. Měrky pro toleranční stupeň 5 a jemnější tolerance možné na poptávku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka