DSTR-IC 111.00-122.99 Jednotrubové trepanovací vrtáky s jednozávitovým vnitřním závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 100-306 mm)

Č. pol.: 4841358
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841358
EAN/GTIN 7291075467185
Číslo výrobcu 4841358
Číslo L L24020 342

Popis

Popis:

Vrtací tělesa s WSP

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 102 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O27
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 122.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 111 mm
  • Funkcní délka (LF) 149 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka