DSTR-EC 148.00-159.99 Jednotrubový vrták s vnějším závitem se 4 rozběhy, patrony a nastavitelným průměrem (průměr 100-328 mm)

Č. pol.: 4841342
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841342
EAN/GTIN 7291075467017
Číslo výrobcu 4841342
Číslo L L24020 337

Popis

Popis:

Vrtací tělesa s WSP

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 137 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I27
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 159.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 148 mm
  • Funkcní délka (LF) 229 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka