DDC-EC 65.00-66.99 Dvoutrubkové vrtáky se 4stupňovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Č. pol.: 4841326
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841326
EAN/GTIN 7291075466850
Číslo výrobcu 4841326
Číslo L L24020 302

Popis

Popis:

DDC-EC 65,00-66,99

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 52 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 66.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 65 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.2 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 63 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 150 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka