DDC-EC 40.00-43.00 Dvoutrubkové vrtáky se 4stupňovým vnějším závitem, kartušemi a nastavitelným průměrem (průměr 40-184 mm)

Č. pol.: 4841320
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841320
EAN/GTIN 7291075466805
Číslo výrobcu 4841320
Číslo L L24020 297

Popis

Popis:

DDC-EC 40.00-43.00

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 36 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 43 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 40 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.4 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 40 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 91 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka