DSC-IC 68.00-74.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Č. pol.: 4841293
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841293
EAN/GTIN 7291075241488
Číslo výrobcu 4841293
Číslo L L24020 265

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 59 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O22
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 74.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 68 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Délka stopky (LS) 40 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka