DSC-EC 148.00-159.99 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů se 4stupňovým vnějším závitem, průchozími otvory a kazetou

Č. pol.: 4841268
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841268
EAN/GTIN 7291075448580
Číslo výrobcu 4841268
Číslo L L24020 264

Popis

Popis:

Vyvrtávací nástroje s WSP, celková délka (OAL) 225 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 137 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I27
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 159.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 148 mm
  • Celková délka (OAL) 225 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.