DSD-IF 57.00-60.99-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnitřním závitem

Č. pol.: 4841150
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841150
EAN/GTIN 7291075344967
Číslo výrobcu 4841150
Číslo L L24020 239

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 49 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-020
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 60.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 57 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka