DSD-EF 47.01-51.70-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Č. pol.: 4841135
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4841135
EAN/GTIN 7291075345063
Číslo výrobcu 4841135
Číslo L L24020 226

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 104 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 39 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I14
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 51.7 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 47.01 mm
  • Celková délka (OAL) 104 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "FINEBEAM" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka