Pilový kotouč203x5/8x1.8x42-1ks

Č. pol.: 48404515
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
⌀ kotúča D 203 mm
Počet zubov 42
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 48404515
EAN/GTIN 045242134465
Číslo výrobcu 48404515
Číslo L L01850 129
Výrobca Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Přesná geometrie zubů pro optimální řezný výkon
  • Vysoce kvalitní karbidové a cermetové zuby pro vynikající životnost nástroje
  • Plně kalený a předepnutý hlavní nůž pro přesné řezy
  • Hluboká základna zubů pro rychlý a úplný odvod třísek
  • Vnitřní dilatační štěrbiny vyplněné pryskyřicí minimalizují hluk a vibrace
  • Čisté, suché řezy bez otřepů snižují potřebu dokončovacích prací
  • Nízká tvorba tepla - materiál lze bezprostředně po řezu dále zpracovávat
  • Rychlejší řezy než konvenční metody řezání
  • Cenově výhodná alternativa k řezacím kotoučům
  • Snižuje hlučnost
  • Snižuje vibrace
  • Bezpečné použití: řezání za studena - žádné odletující jiskry, žádná chladicí kapalina

Charakteristika:

  • Počet zubů: 42
  • Průměr otvoru [mm]: 5/8˝
  • Průměr pilového listu: 203
  • Obsah: Pilový list se 42 zuby pro řezy do oceli >2,5 mm, ocelových plechů, trubek, úhlové oceli a ocelových profilů.
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB P M 203 x 5/8 x 1,8 x 42 - 1ks
  • Průměr pilového listu [mm]: 203
  • Počet zubů: 42

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka