Nastavovací krúžok s medzirozmerom H

Č. pol.: 484035 H

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 41,60 € PU (ks)
  • 27,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2250 C
Menovitý rozmer 50,001 mm - 59,999 mm
Výrobná tolerancia vŕtania JS4
Kvalita 4
Tolerančné pole JS
Materiál Kalibracná ocel
Druh produktu Nastavovací krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 484035 H
EAN/GTIN 4045197212481

Popis

Prevedenie:

Nastavovacie krúžky (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom. Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

Norma:

Podľa DIN 2250 C.

Poznámka:

Označenie typovej veľkosti opisuje menovitý rozmer v milimetroch (mm).

Typ A = 3,001 – 3,499
Typ B = 3,501 – 14,999
Typ C = 15,001 – 19,999
Typ D = 20,001 – 24,999
Typ E = 25,001 – 31,999
Typ F = 32,001 – 39,999
Typ G = 40,001 – 49,999
Typ H = 50,001 – 59,999
Typ I = 60,001 – 69,999
Typ J = 70,001 – 79,999
Typ K = 80,001 – 89,999
Typ L = 90,001 – 99,999
Uveďte presný menovitý rozmer ⌀.
Medzikrúžkové meradlá sú iba nastavovacie krúžky opatrené čiarkami!
Hladké (rovné) ⌀ pozri č. 484030 alebo na vyžiadanie.
Príklad objednávky ⌀ 10,002: č. 484035 B 10,002.

Keramické nastavovacie krúžky s plným milimetrovým rozmerom na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka